Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - USB 3.0 SuperSpeed Device Cable (AB M/M) Black, 6 ft. (1.83 m)

EATON
kopierenkopieren
EATON - USB 3.0 SuperSpeed Device Cable (AB M/M) Black, 6 ft. (1.83 m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - U322-006-BK

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.082 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0037332183125

Sonepar Artikelnummer

121368201

Hersteller Artikelnummer

U322-006-BK

Hersteller Typ

U322-006-BK

Hersteller Artikel Nr.:

U322-006-BK

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.082 kg

USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker) Schwarz, 1,83 m