EATON - USB-C Cable (M/M) - USB 3.1, Gen 2 (10 Gbps), 5A Rating, USB-IF Certified, Thunderbolt 3 Compatible, 3 ft. (0.91 m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U420-C03-G2-5A
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0037332214997
Sonepar Artikelnummer
121368209
Hersteller Artikelnummer
U420-C03-G2-5A
Hersteller Typ
U420-C03-G2-5A
Hersteller Artikel Nr.:
U420-C03-G2-5A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg
USB-C-Kabel (Stecker/Stecker) – USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 5A (100W) Leistung, USB-IF-zertifiziert, Thunderbolt-3-kompatibel, 0,91 m (3 Fuß)