Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - USB-C to Displayport 4K 60Hz Adapter, Black

EATON
kopierenkopieren
EATON - USB-C to Displayport 4K 60Hz Adapter, Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - U444-06N-DP4K6B

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84718000

  • Gewicht - 0.018 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0037332203427

Sonepar Artikelnummer

121368219

Hersteller Artikelnummer

U444-06N-DP4K6B

Hersteller Typ

U444-06N-DP4K6B

Hersteller Artikel Nr.:

U444-06N-DP4K6B

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

0.018 kg

USB-C-zu-DisplayPort-Adapter – 4K 60 Hz, Schwarz