EATON - USB Programmierkabel XC100,200,EC4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115735
Funktion - SPS-PC
Länge - 1.5 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081154760
Sonepar Artikelnummer
121269687
Hersteller Artikelnummer
115735
Hersteller Typ
EU4A-RJ45-USB-CAB1
Hersteller Artikel Nr.:
115735
Funktion:
SPS-PC
Länge:
1.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
RJ-Stecker
Polzahl:
5
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.060 kg


