EATON - ÜSP-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170486
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Nennspannung AC - 335 V
Schutzpegel - 1.6 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081669844
Sonepar Artikelnummer
121277287
Hersteller Artikelnummer
170486
Hersteller Typ
SPDT3-335
Hersteller Artikel Nr.:
170486
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennspannung AC:
335 V
Schutzpegel:
1.6 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
335 V
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg


