EATON - USV-Anlage 1000VA/1000W Line-Interaktiv Tower/Rack 2HE m. Netzwerkkarte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9210-53051
Eingangsspannung - 150 .. 294 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung - 1000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172104878
Sonepar Artikelnummer
120954996
Hersteller Artikelnummer
9210-53051
Hersteller Typ
5PX1000IRTNG2
Hersteller Artikel Nr.:
9210-53051
Eingangsspannung:
150 .. 294 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung:
1000 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
3 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Primärfrequenz:
47 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
85.5 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
448 mm
Gewicht:
19.6 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
94 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
19.600 kg


