Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - USV-Anlage 2200VA/2200W Line-Interaktiv Tower/Rack 3HE

EATON
kopierenkopieren
EATON - USV-Anlage 2200VA/2200W Line-Interaktiv Tower/Rack 3HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9210-73037

  • Eingangsspannung - 150 .. 294 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172104762

Sonepar Artikelnummer

120954999

Hersteller Artikelnummer

9210-73037

Hersteller Typ

5PX2200IRT3UG2

Hersteller Artikel Nr.:

9210-73037

Eingangsspannung:

150 .. 294 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

2200 W

Ausgangsscheinleistung:

2200 VA

Überbrückungszeit Volllast:

3 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

47 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

129 mm

Breite:

438 mm

Tiefe:

483 mm

Gewicht:

27.5 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

2

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

27.500 kg

USV-Anlage 2200VA 2200W Rack/Tower.