EATON - V. Abschottung, 2x IZMX16, Unten, T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174568
Geeignet für Gehäusebaubreite - 65 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 65 mm
Höhe - 1268 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081710232
Sonepar Artikelnummer
121277831
Hersteller Artikelnummer
174568
Hersteller Typ
XPIX16CCB-B-08
Hersteller Artikel Nr.:
174568
Geeignet für Gehäusebaubreite:
65 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
1268 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.390 kg


