EATON - V-Anschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263127
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4015082631277
Sonepar Artikelnummer
120134494
Hersteller Artikelnummer
263127
Hersteller Typ
Z-LTS-V-KL
Hersteller Artikel Nr.:
263127
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
240 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Breite der Klemme:
34 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.078 kg


