EATON - V-CG-S2 o.V.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071352410
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 220 .. 240 V
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539329978
Sonepar Artikelnummer
120801923
Hersteller Artikelnummer
40071352410
Hersteller Typ
40071352410
Hersteller Artikel Nr.:
40071352410
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.035 kg


