EATON - V-CG-SB.1 Modul (PCBA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071352008
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 220 .. 240 V
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539341024
Sonepar Artikelnummer
120925270
Hersteller Artikelnummer
40071352008
Hersteller Typ
40071352008
Hersteller Artikel Nr.:
40071352008
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.047 kg


