EATON - V-CG-SE 4-400W o.V.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071352528
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 220 .. 240 V
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539331643
Sonepar Artikelnummer
120504841
Hersteller Artikelnummer
40071352528
Hersteller Typ
V-CG-SE 4-400W o.V.
Hersteller Artikel Nr.:
40071352528
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg


