EATON - V-CG-SLS 350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071352417
Ausführung - statisch
Dimmung DALI - Nein
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539323457
Sonepar Artikelnummer
120801925
Hersteller Artikelnummer
40071352417
Hersteller Typ
40071352417
Hersteller Artikel Nr.:
40071352417
Ausführung:
statisch
Dimmung DALI:
Nein
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
14.5 V
Ausgangsstrom:
350 mA
Ausgangsleistung:
4.62 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmbar:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Leistungsaufnahme:
6.6 W
Selbstständig arbeitend:
Nein
PWM-Modulation:
Nein
Überlastschutz:
Nein
Übertemperaturschutz:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Kurzschlusssicher:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Länge:
110 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.042 kg


