EATON - V-CG-SUW o.V.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071352413
Leistung - 400 W
Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 220 .. 240 V
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539329954
Sonepar Artikelnummer
120801924
Hersteller Artikelnummer
40071352413
Hersteller Typ
40071352413
Hersteller Artikel Nr.:
40071352413
Leistung:
400 W
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.140 kg


