EATON - V-Lasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263129
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4015082631291
Sonepar Artikelnummer
120134496
Hersteller Artikelnummer
263129
Hersteller Typ
Z-LTS-V-LA
Hersteller Artikel Nr.:
263129
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.061 kg


