Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - V. S. Set 1000A 35kA

EATON
kopierenkopieren
EATON - V. S. Set 1000A 35kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151200

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 350 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081474752

Sonepar Artikelnummer

121271290

Hersteller Artikelnummer

151200

Hersteller Typ

XDSF10-35-MC

Hersteller Artikel Nr.:

151200

Ausführung:

sonstige

Breite:

200 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

350 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.500 kg

1000 A Dropper-Bar Halterungskit, Kurzschlussfestigkeit 35 kA, Maß 1 x 40 x 10 mm, bestehend aus: Sammelschienenträgern – volle und halbe Versionen, enthält End-Sammelschienenträger, Einlegestücke zum Verschließen des zweiten Schienenstranges im Träger, enthält sämtliches Schraubmaterial, inkl. Befestigungswinkel