Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - V. S. Set 1000A 65kA

EATON
kopierenkopieren
EATON - V. S. Set 1000A 65kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151202

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Tiefe - 350 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081474776

Sonepar Artikelnummer

121271292

Hersteller Artikelnummer

151202

Hersteller Typ

XDSF10-65-MC

Hersteller Artikel Nr.:

151202

Ausführung:

sonstige

Breite:

200 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

350 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

5.500 kg

Verteilschienenträger-Set 1000A, Kurzschlussfestigkeit 65kA, Dimension 1x40x10mm, bestehend aus: Schienenträger - volle und halbe Versionen, inkl. Endschienenträger, Einlegestücke zum Verschließen des zweiten Schienenstranges im Träger, inkl. gesamtem Schraubmaterial, inkl. Befestigungswinkel