Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - V. S. Set 2000A 50kA

EATON
kopierenkopieren
EATON - V. S. Set 2000A 50kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151205

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Tiefe - 350 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081480005

Sonepar Artikelnummer

121271295

Hersteller Artikelnummer

151205

Hersteller Typ

XDSF20-50-MC

Hersteller Artikel Nr.:

151205

Ausführung:

sonstige

Breite:

200 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

350 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

5.500 kg

2000 A Dropper-Bar Halterungskit, Kurzschlussfestigkeit 50 kA, Maß 2 x 40 x 10 mm, bestehend aus: Sammelschienenträgern – volle und halbe Versionen, enthält End-Sammelschienenträger, Einlegestücke zum Verschließen des zweiten Schienenstranges im Träger, enthält sämtliches Schraubmaterial, inkl. Befestigungswinkel