Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Varistor-Beschaltung, 110 - 240V AC, für DILMT40-95

EATON
kopierenkopieren
EATON - Varistor-Beschaltung, 110 - 240V AC, für DILMT40-95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190953

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081911769

Sonepar Artikelnummer

121280429

Hersteller Artikelnummer

190953

Hersteller Typ

DILMT95-XSPV240

Hersteller Artikel Nr.:

190953

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 240 AC V, verwendbar für: DILMT40 - DILMT95