Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Varistor-Beschaltung, 250VAC, für DILE, Schraubanschluss

EATON
kopierenkopieren
EATON - Varistor-Beschaltung, 250VAC, für DILE, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010336

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080103363

Sonepar Artikelnummer

120211770

Hersteller Artikelnummer

010336

Hersteller Typ

VGDILE250

Hersteller Artikel Nr.:

010336

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Beschreibung: Varistor-Beschaltung, Betätigungsspannung: Us 110 - 250 AC V, verwendbar für: DILE...