EATON - Varistor-Beschaltung für DILA / M7..12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281210
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 130 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082812102
Sonepar Artikelnummer
120209245
Hersteller Artikelnummer
281210
Hersteller Typ
DILM12-XSPV240
Hersteller Artikel Nr.:
281210
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
130 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
130 .. 240 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


