EATON - Varistor-Beschaltung für Schütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150681
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 130 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081474660
Sonepar Artikelnummer
121271286
Hersteller Artikelnummer
150681
Hersteller Typ
VGDILE130
Hersteller Artikel Nr.:
150681
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 130 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 130 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


