EATON - Varistorschutzbeschaltung, 130 - 240 AC V, verwendbar für: DILM7 - DILM12, DILMP20, DILA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281221
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 130 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082812218
Sonepar Artikelnummer
120209248
Hersteller Artikelnummer
281221
Hersteller Typ
DILM12-XSPVL240
Hersteller Artikel Nr.:
281221
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
130 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
130 .. 240 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


