EATON - Varistorschutzbeschaltung, 24 - 48 AC V, verwendbar für: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281222
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082812225
Sonepar Artikelnummer
120209457
Hersteller Artikelnummer
281222
Hersteller Typ
DILM32-XSPVL48
Hersteller Artikel Nr.:
281222
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


