EATON - Varistorschutzbeschaltung, 240 - 500 AC V, verwendbar für: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281211
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 .. 500 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082812119
Sonepar Artikelnummer
120209247
Hersteller Artikelnummer
281211
Hersteller Typ
DILM12-XSPV500
Hersteller Artikel Nr.:
281211
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 .. 500 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 .. 500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


