EATON - Varistorschutzbeschaltung, 48 - 130 AC V, verwendbar für: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281213
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 130 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082812133
Sonepar Artikelnummer
120209452
Hersteller Artikelnummer
281213
Hersteller Typ
DILM32-XSPV130
Hersteller Artikel Nr.:
281213
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 130 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 130 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


