EATON - Varistorschutzbeschaltung, verwendbar für: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000, DILH1200, DILH1400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125947
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 1177 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081235575
Sonepar Artikelnummer
120506481
Hersteller Artikelnummer
125947
Hersteller Typ
DILM1000-XSM
Hersteller Artikel Nr.:
125947
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1177 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1177 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.393 kg


