Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - VBB-Halter 20mm 35kA Dragonfly

EATON
kopierenkopieren
EATON - VBB-Halter 20mm 35kA Dragonfly

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193473

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 325 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238023185

Sonepar Artikelnummer

120492927

Hersteller Artikelnummer

193473

Hersteller Typ

XTDFSV2X20X10_35

Hersteller Artikel Nr.:

193473

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

325 mm

Höhe:

39 mm

Tiefe:

78.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.590 kg

VBB-Halterung für das Eaton Dragonfly-System, ausgelegt für 20 mm Schienen und eine Kurzschlussfestigkeit bis 35 kA.