EATON - Ventilations-Kabelverschraubung M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071350005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539348610
Sonepar Artikelnummer
120925266
Hersteller Artikelnummer
40071350005
Hersteller Typ
40071350005
Hersteller Artikel Nr.:
40071350005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
105 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
20.000 kg


