Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verbindungsbausatz, für CI-Gehäuse L=190mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verbindungsbausatz, für CI-Gehäuse L=190mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 090750

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 190 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080907503

Sonepar Artikelnummer

120204245

Hersteller Artikelnummer

090750

Hersteller Typ

BS2-CI

Hersteller Artikel Nr.:

090750

Ausführung:

sonstige

Breite:

190 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

10 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.034 kg

Bausatz CI, zum Verbinden der Gehäuse untereinander, einschließlich Dichtung und Keile, Gehäuseabmessungen = 187,5 mm