Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verbindungsbausatz, für CI-Gehäuse L=250mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verbindungsbausatz, für CI-Gehäuse L=250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 097869

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080978695

Sonepar Artikelnummer

120204246

Hersteller Artikelnummer

097869

Hersteller Typ

BS3-CI

Hersteller Artikel Nr.:

097869

Ausführung:

sonstige

Breite:

250 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.040 kg

Bausatz CI, zum Verbinden der Gehäuse untereinander, einschließlich Dichtung und Keile, Gehäuseabmessungen = 250 mm, Gehäuseabmessungen 500 mm, bitte 2 Einheiten verwenden