Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verbindungsbausatz, für CI-Gehäuse L=375mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verbindungsbausatz, für CI-Gehäuse L=375mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 014815

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080148159

Sonepar Artikelnummer

120204247

Hersteller Artikelnummer

014815

Hersteller Typ

BS4-CI

Hersteller Artikel Nr.:

014815

Ausführung:

sonstige

Breite:

20 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.043 kg

Bausatz CI, zum Verbinden der Gehäuse untereinander, einschließlich Dichtung und Keile, Gehäuseabmessungen = 375 mm, Gehäuseabmessungen 750 mm, bitte 2 Einheiten verwenden