EATON - Verbindungskabel 0,5m mit RJ45-Steckern für Frequenzumrichter DA1 und DC1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169137
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081656165
Sonepar Artikelnummer
120371066
Hersteller Artikelnummer
169137
Hersteller Typ
DX-CBL-RJ45-0M5
Hersteller Artikel Nr.:
169137
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.050 kg
Verbindungskabel, Untersortiment: Verbindungsleitung, Beschreibung: Patchkabel mit RJ45-Steckern, 8-polig, Länge: 0,5 m, verwendbar für: DE1, DE11, DC1, DA1


