Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verbindungskabel 1m für Bedienelement vom Frequenzumrichter DG1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verbindungskabel 1m für Bedienelement vom Frequenzumrichter DG1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 730-32034-00P

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081721672

Sonepar Artikelnummer

120371250

Hersteller Artikelnummer

730-32034-00P

Hersteller Typ

DXG-CBL-1M0

Hersteller Artikel Nr.:

730-32034-00P

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.051 kg

Verbindungskabel, Untersortiment: Verbindungsleitung, Beschreibung: Patchkabel mit RJ45-Steckern, 8-polig, Länge: 1 m, verwendbar für: DG1