EATON - Verbindungslasche, Transporttrennung, Tragrahmen, CI Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086731
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080867319
Sonepar Artikelnummer
120204669
Hersteller Artikelnummer
086731
Hersteller Typ
LPS-ID
Hersteller Artikel Nr.:
086731
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.084 kg


