EATON - Verbindungsleitung, 4p, AC, Kupplung M12 gerade, Ende offen, L=5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136269
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081330621
Sonepar Artikelnummer
120802460
Hersteller Artikelnummer
136269
Hersteller Typ
CSAS4A4CY2205
Hersteller Artikel Nr.:
136269
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Halogenfrei:
Nein
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
40 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
40 .. 70 °C
Bemessungsstrom In:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.090 kg


