Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verbindungsleitung 8pol/8Ltg, DC, gerade/offen, 5m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verbindungsleitung 8pol/8Ltg, DC, gerade/offen, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100579

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081663279

Sonepar Artikelnummer

121269404

Hersteller Artikelnummer

100579

Hersteller Typ

CSDS8A8CB2405

Hersteller Artikel Nr.:

100579

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

40 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

40 .. 70 °C

Bemessungsstrom In:

0 A

Bemessungsspannung:

0 V

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.030 kg

Verbindungskabel, Grundfunktion: Zubehör, Spannungsart: DC, 8-polig, Bauform Ausgangsseite: Leitungsende, geöffnet, Bauform Eingangsseite: Kupplung, gerade, verwendbar für: DC-Sensoren, IntelliView E76-CLR…, 8-polig, M12