EATON - Verbindungssatz um 2 MCCB Module zu verbinden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184633
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 529 mm
Höhe - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081786671
Sonepar Artikelnummer
120492656
Hersteller Artikelnummer
184633
Hersteller Typ
XMR-ACK
Hersteller Artikel Nr.:
184633
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
529 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
37.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


