EATON - Verbindungsstab für 1-poligen Klemmenblock LxBxH=16x44x14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102722
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 20 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081025824
Sonepar Artikelnummer
120173981
Hersteller Artikelnummer
102722
Hersteller Typ
BPZ-CB-44/14
Hersteller Artikel Nr.:
102722
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
20 mm²
Länge:
44 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4.2 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.030 kg


