EATON - Verbindungsstück, für Kabelschellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038460
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 12 mm
Höhe - 23 mm
Tiefe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080384601
Sonepar Artikelnummer
120205097
Hersteller Artikelnummer
038460
Hersteller Typ
VS-KS-CI
Hersteller Artikel Nr.:
038460
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
12 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


