EATON - Verbindungsstück, Gehäuse +Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002315
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 16 mm
Höhe - 14 mm
Tiefe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081995417
Sonepar Artikelnummer
120205096
Hersteller Artikelnummer
002315
Hersteller Typ
VS-CI
Hersteller Artikel Nr.:
002315
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
16 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


