Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verbltg. 3pol, AC, gewinkelt/offen, 10m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verbltg. 3pol, AC, gewinkelt/offen, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 136264

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081330577

Sonepar Artikelnummer

121270746

Hersteller Artikelnummer

136264

Hersteller Typ

CSAR3F3CY2210

Hersteller Artikel Nr.:

136264

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

40 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

40 .. 70 °C

Bemessungsstrom In:

0 A

Bemessungsspannung:

0 V

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.520 kg

Verbindungskabel, Grundfunktion: Zubehör, Länge: 10000 mm, Spannungsart: AC, 3-polig, Bauform Ausgangsseite: Leitungsende, geöffnet, Bauform Eingangsseite: Kupplung, abgewinkelt, verwendbar für: AC-Sensoren, 3-polig, M12