Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verdrahtungsbaustein, für DILM17-M32

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verdrahtungsbaustein, für DILM17-M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 239349

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - Direktschaltung

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082393496

Sonepar Artikelnummer

120212209

Hersteller Artikelnummer

239349

Hersteller Typ

PKZM0-XM32DE

Hersteller Artikel Nr.:

239349

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

Direktschaltung

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Elektrischer Kontaktbaustein als Hauptstromverdrahtung zwischen PKZM0 und Schütz, nur in Kombination mit Sammelschienenadapter oder Hutschienenadapter verwenden