Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verdrahtungsbaustein, für DILM17-M38, für Schraubklemmtechnik

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verdrahtungsbaustein, für DILM17-M38, für Schraubklemmtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190312

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - Direktschaltung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081898305

Sonepar Artikelnummer

120802845

Hersteller Artikelnummer

190312

Hersteller Typ

PKZM0-XDM32ME

Hersteller Artikel Nr.:

190312

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

Direktschaltung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.028 kg

Mechanischer Verbinder und elektrischer Kontaktbaustein als Hauptstromverdrahtung zwischen PKZM0 oder PKE und Schütz in Schraubklemmtechnik