Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verdrahtungsbrücke, starr, 3p+N, 125mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verdrahtungsbrücke, starr, 3p+N, 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 215620

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Polzahl - 3

  • Länge - 165 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238140486

Sonepar Artikelnummer

120747739

Hersteller Artikelnummer

215620

Hersteller Typ

RVS-3PHAS+N/125

Hersteller Artikel Nr.:

215620

Nennquerschnitt:

10 mm²

Polzahl:

3

Länge:

165 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.100 kg

Verdrahtungsbrücke starr