Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verdrahtungssatz, Hauptstromverdrahtung für Stern-Dreieck-Kombination, Verwendbar für DILM17…-PI, DILM25…-PI, DILM32…-PI

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verdrahtungssatz, Hauptstromverdrahtung für Stern-Dreieck-Kombination, Verwendbar für DILM17…-PI, DILM25…-PI, DILM32…-PI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199461

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - Stern-Dreieck-Schaltung

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081978670

Sonepar Artikelnummer

121011684

Hersteller Artikelnummer

199461

Hersteller Typ

DILM32-XSL-PI

Hersteller Artikel Nr.:

199461

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

Stern-Dreieck-Schaltung

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.054 kg

Verdrahtungssatz, Hauptstromverdrahtung für Stern-Dreieck-Kombination, inklusive Sternpunktbrücke, verwendbar für: DILM17…-PI, DILM25…-PI, DILM32…-PI