EATON - VERDRAHTUNGSTECHNIK STARRE VERDRAHTUNGSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215616
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 2
Länge - 290 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238140523
Sonepar Artikelnummer
121282296
Hersteller Artikelnummer
215616
Hersteller Typ
RVS-1PHAS+N/250
Hersteller Artikel Nr.:
215616
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
2
Länge:
290 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.075 kg
Verdrahtungsbrücke starr


