EATON - VERDRAHTUNGSTECHNIK STARRE VERDRAHTUNGSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215619
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 3
Länge - 282 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238140493
Sonepar Artikelnummer
121282297
Hersteller Artikelnummer
215619
Hersteller Typ
RVS-3PHAS/250
Hersteller Artikel Nr.:
215619
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
3
Länge:
282 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.108 kg
Verdrahtungsbrücke starr


