EATON - VERDRAHTUNGSTECHNIK STARRE VERDRAHTUNGSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215622
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 4
Länge - 285 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238140462
Sonepar Artikelnummer
121282299
Hersteller Artikelnummer
215622
Hersteller Typ
RVS-3PHAS+N/250
Hersteller Artikel Nr.:
215622
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
4
Länge:
285 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.144 kg
Verdrahtungsbrücke starr


