Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Verkürzte Tragschiene B1200mm für Kabelkanalbreite 60mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Verkürzte Tragschiene B1200mm für Kabelkanalbreite 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151176

  • Ausführung - Tragschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Breite - 1034 mm

  • Höhe - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081479818

Sonepar Artikelnummer

120508232

Hersteller Artikelnummer

151176

Hersteller Typ

BPZ-TSK-1200/60

Hersteller Artikel Nr.:

151176

Ausführung:

Tragschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Breite:

1034 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

15 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.372 kg

DIN-Schiene, BPZ-TSK, Breite 1200 mm, 55 HP, für Kabelkanalbreite 60 mm, Din-Schiene auf einer Seite gekürzt, zur Montage vertikaler Kabelkanäle auf einer Seite